AUTOQUIP STL-024038-0040-90 Tilter, Heavy Duty, 54 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6DNM

AUTOQUIP STL-024038-0040-90 Tilter, Heavy Duty, 54 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6DNM Modell: STL-024038-0040-90

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pallkakelare
Baslängd41 "
Basbredd24 "
Examen90
Läpphöjd12 "
Lastkapacitet4000 Ibs
Sänkt höjd8"
Max. Plattformslängd54 "
Max. Plattformens bredd54 "
Min. Plattformslängd38 "
Min. Plattformens bredd24 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar2
Tid22 sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 360
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTidBasbreddExamenLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddPris
AUTOQUIP STL-024038-0020-90 Tilter, Heavy Duty, 54 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DNG STL-024038-0020-9011 sek.24 "902000 Ibs54 "54 "38 "24 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0025-30 Tilter, Heavy Duty, 50 tum Max. Plattformsbredd, 2500 lbs Kapacitet | CG6DNH STL-044044-0025-305 sek.24 "302500 kg50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP SLT-044044-0025-45 Tilter, Heavy Duty, 50 tum Max. Plattformsbredd, 2500 lbs Kapacitet | CG6DNJ SLT-044044-0025-458 sek.24 "452500 kg50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0040-30 Tilter, Heavy Duty, 50 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6DNK STL-044044-0040-305 sek.24 "304000 Ibs50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0040-45 Tilter, Heavy Duty, 50 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6DNL STL-044044-0040-458 sek.24 "454000 Ibs50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0060-30 Tilter, Heavy Duty, 50 tum Max. Plattformsbredd, 6000 lbs Kapacitet | CG6DNN STL-044044-0060-305 sek.24 "306000 Ibs50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0060-45 Tilter, Heavy Duty, 50 tum Max. Plattformsbredd, 6000 lbs Kapacitet | CG6DNP STL-044044-0060-458 sek.24 "456000 Ibs50 "50 "44 "44 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP STL-024038-0040-90 Tilter, Heavy Duty, 54 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet