VESTIL HYDRA-seriens vagnar


Filter
Batterier ingår: Nej , hopfällbar: Nej , Färg: Blå , Gaffellängd: 18 " , Gaffelbredd: 24 " , Handtag Hjul Dia.: 4" , Handtagshjulsmaterial: Poly på Poly , Typ av handtag: Stel , Handtagshjulsbredd: 1 1 / 4 " , Lyft per pump: 1" , Driftsmetod för lastlyft: Fot pump , Platstyp: Universell , Antal främre hjul: 2 , Antal handtagshjul: 2 , Antal bakhjul: 2 , Plattformsmaterial: Stål , Plattformstjocklek: 1 / 4 " , Kraftkälla: Manuell
StilModellLängdKapacitetFramhjulsmaterialMax. HöjdMax. ReseavståndAntal hjulPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
HYDRA-2
28.38 "750 IbsPoly på Poly-40.12 "416.19 "20 "17 986 SEK
B
HYDRA-4-AF-18
33.19 "750 IbsHårt gummi52 "46.5 "422 "20 "26 343 SEK
C
HYDRA-4
33.94 "750 IbsPoly på Poly-46.5 "621.38 "20 "20 024 SEK
D
HYDRA-HD
35.31 "1000 IbsPoly på Poly52.75 "48 "621.38 "24 "21 136 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?