Bas: RG , Bastyp: Stel , Lagertyp: Boll , Kanallådans position: F1 , Design: B , Plikt: KONT , Arbetscykel: Kontinuerlig , Duty Rating: KONT , Kapslingstyp: TEFC , Hz: 60 , Inkluderar: Ledningsbox , Inverter klassad: Ja , IP-betyg: 44 , Längd mindre skaft: 15 7 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Montering: F1 , Monteringstyp: C-ansikte / fot , NEMA Design: B , Antal hastigheter: 1 , Skaftlängd: 2 11 / 16 " , Starttyp: Direkt online , Användbar @ 200V: Nej , Användbar @ 208V: Ja