BALDOR MOTOR CEM3559T Trefas-kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6PNV

BALDOR MOTOR CEM3559T 230-fas sluten motor, 460/3600V, 60 rpm, 3 Hz, 145 hk, TEFC, XNUMXTC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PNV Modell: CEM3559T

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps7.9-7.2/3.6
BasRG
Nedbrytningsmoment19.9 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning4.61 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.17 Amps
Antal poler02
Produktion3
Fas3
Effektfaktor92
RevisionB
RPM3450
Temp. Stiga72 grader C
Typ3532M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • CEM3559T är också klassad för 50Hz-användning

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsoleringisolering klassmotortypPris
BALDOR MOTOR CEM2333T Trefas medföljande motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--43 651 kr
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--43 651 kr
BALDOR MOTOR CEM2334T Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ram | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--56 938 kr
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ram | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--57 526 kr
BALDOR MOTOR CEM2394T Tre-fas sluten motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--52 288 kr
BALDOR MOTOR CEM3545 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-14 891 kr
BALDOR MOTOR CEM3546 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PMW CEM3546-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--15 433 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3559T 230-fas sluten motor, 460/3600V, 60 rpm, 3 Hz, 145 hk, TEFC, XNUMXTC ram
18 931 kr /enhet