BALDOR MOTOR RL1304A277 Fläkt och fläktmotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ram | AJ6XYH

BALDOR MOTOR RL1304A277 Fläkt och fläktmotor, 277V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, ODP, 56 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6XYH Modell: RL1304A277

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
Amps3.6
BasRS
Nedbrytningsmoment4.35 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram56
Vridmoment för full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly5 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.8 Amps
Antal poler04
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor61
RevisionT
RPM1725
Temp. Stiga68 deg C
Typ3418L
Spänning277

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 5.03 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 3.75 LB-FT
    • Startström: 15.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsNedbrytningsmomentmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR ERL1313A Fläkt och fläktmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ram | AJ6VFX ERL1313AFläkt / fläktmotor11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hk13.3 "11 933 kr
BALDOR MOTOR ERL1319A Fläkt och fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ram | AJ6VFY ERL1319AFläkt / fläktmotor18/910.5 LB-FT-5.8 Amps41.5-12 763 kr
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Fläkt och fläktmotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ram | AJ6VFZ ERL1319A277Fläkt / fläktmotorDen 5.2-3540LC-41.500 hk14.67 "13 405 kr
BALDOR MOTOR ERM3158TA Fläkt och fläktmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ODP, 145TY Ram | AJ6VGQ ERM3158TAFläkt / fläktmotor------13.64 "13 564 kr
BALDOR MOTOR RL1301A277 Fläkt och fläktmotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ram | AJ6XYF RL1301A277Kondensatorfläktmotor2.53.12 LB-FT-1.95 Amps04. 33-7 717 kr
BALDOR MOTOR RL1304A Fläkt Och Fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ram | AJ6XYG RL1304AKondensatorfläktmotor8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 Amps04.5-9 614 kr
BALDOR MOTOR RL1307A Fläkt och fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ram | AJ6XYK RL1307AKondensatorfläktmotor10.2/5.15.5 LB-FT-3.9 Amps04. 75-12 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR RL1304A277 Fläkt och fläktmotor, 277V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, ODP, 56 ramar
8 032 kr /enhet