BALDOR MOTOR Smutsiga motorer Dirty Duty


Filter
Bastyp: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Max. Fart: 2,700 rpm , Antal polacker: 4 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Fart: 1,770 rpm , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Spänning: 460 V 230 V.
StilModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRamFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdPris (ex moms)
A
VEDM3710T
8020.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT213TCDen 9.53738M7.500 hk19.76 "32 657 SEK
A
VEDM3714T
8525.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT215TCDen 12.03752M10.000 hk21.26 "35 568 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?