BALDOR MOTOR VEDM3710T Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 hk, TEFC, 213TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YJT Modell: VEDM3710T

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 657 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Omgivning (C)40 deg C
Amps20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment70.9 LB-FT
TullbetygKONT
Ram213TC
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 9.5
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
Max. Hastighet2,700 rpm
motortyp3738M
Antal poler4
Produktion7.500 hk
Total längd19.76 "
Fas3
Effektfaktor80
Servicefaktor1.15
Fart1,770 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.95
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstant vridmoment: 6
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: J
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 14 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: DIRTY DUTY PLUS
    • Uppdragningsmoment: 32.6 LB-FT
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.375 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 70.9 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 63 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 78 grader C

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRamFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR VEDM3714T Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1800 RPM, 10 hp, TEFC, 215TC Frame | AJ6YJU VEDM3714T8525.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT215TCDen 12.03752M10.000 hk21.26 "35 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEDM3710T Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 hk, TEFC, 213TC ram
32 657 kr /enhet