BALDOR MOTOR Unit Handling Motors, C- Face Footless, TEFC, trefas


Filter
Bas: N , Bastyp: Ingen montering , Klass: B , Duty Rating: KONT , Hölje: TEFC , Ram: 56C , Rammaterial: Stål , Hz: 60 , Isolering: B , Isoleringsklass: F , Montering: F1 , Total längd: 13.23 " , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMFartTemp. StigaPris (ex moms)
A
VM3538
.52/17 LB-FT63Z1725-77 grader C7 774 SEK
A
VM3539
.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 grader C12 922 SEK
A
VM3537
.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 grader C7 833 SEK
A
VM3531
. 251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 grader C8 560 SEK
A
VM3534
. 331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 deg C7 557 SEK
A
VM3535
. 331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 grader C9 615 SEK
A
VM3543
. 753.3-3/1.511.8 LB-FT59Q1140-75 deg C13 037 SEK
A
VM3541
. 752.6/1.34.8 LB-FT73P3450-84 grader C8 551 SEK
A
VM3542
. 753.2-3/1.510 LB-FT60W1725-91 grader C8 054 SEK
B
VEUHM3554
1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-14 381 SEK
B
VEUHM3558
2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-15 167 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?