BALDOR MOTOR VM3541 Trefas, sluten motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZDT

BALDOR MOTOR VM3541 Trefas sluten motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZDT Modell: VM3541

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps2.6/1.3
BasN
Nedbrytningsmoment4.8 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning1.2 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.85 Amps
Antal poler02
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor73
RevisionP
RPM3450
Temp. Stiga84 grader C
Typ3413M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 3.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 3.5 LB-FT
    • Startström: 7.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMFartTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR VEUHM3554 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YWH VEUHM35541.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-14 381 kr
BALDOR MOTOR VEUHM3558 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YWL VEUHM35582.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-15 167 kr
BALDOR MOTOR VM3531 Trefas, sluten motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZDE VM3531. 251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 grader C8 560 kr
BALDOR MOTOR VM3534 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZDF VM3534. 331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 deg C7 557 kr
BALDOR MOTOR VM3535 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZDJ VM3535. 331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 grader C9 615 kr
BALDOR MOTOR VM3537 Trefas kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZDK VM3537.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 grader C7 833 kr
BALDOR MOTOR VM3538 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZDN VM3538.52/17 LB-FT63Z1725-77 grader C7 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VM3541 Trefas sluten motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram
8 551 kr /enhet