BALDOR MOTOR VLECP3771T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215LP Ram | AJ6ZCU

BALDOR MOTOR VLECP3771T Vertikal P-basmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215LP ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZCU Modell: VLECP3771T

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

131 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal pumpmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps24.5 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment70.8 LB-FT
TullbetygKONT
Ram215LP
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 11.0
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
Max. Hastighet5,400 rpm
motortyp0742M
Antal poler2
Produktion10.000 hk
Total längd22.51 "
Fas3
Effektfaktor90
Servicefaktor1.15
Fart3,500 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VLCP3771T
    • Konstant vridmoment: 6
    • Droppskydd: Droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 92.40%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Omformarkod: Omvandlare
    • KVA-kod: H
    • Lyftluggar: Vertikala lyftluggar
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 14 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: Super-E Chemical Processing
    • Uppdragningsmoment: 24.2 LB-FT
    • Remskivans lagerlager: tryck
    • Remskivans kod: P-bas
    • Remskiva-indikator: P-basspår och nyckel
    • Axeldiameter: 1.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 88.5 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 40 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 51 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningPris
BALDOR MOTOR VLECP2333T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254LP Ram | AJ6ZCJ VLECP2333T15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.173 706 kr
BALDOR MOTOR VLECP2334T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256LP Ram | AJ6ZCK VLECP2334T20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-25.73 "831,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V.180 033 kr
BALDOR MOTOR VLECP2394T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254LP Ram | AJ6ZCL VLECP2394T15.000 hk38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FT25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V.179 320 kr
BALDOR MOTOR VLECP3660T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182LP Ram | AJ6ZCM VLECP3660T3.000 hk6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.96 981 kr
BALDOR MOTOR VLECP3661T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182LP Ram | AJ6ZCN VLECP3661T3.000 hk8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.99 142 kr
BALDOR MOTOR VLECP3663T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 182LP Ram | AJ6ZCP VLECP3663T5.000 hk11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230 V 460 V.106 762 kr
BALDOR MOTOR VLECP3665T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 182LP Ram | AJ6ZCQ VLECP3665T5.000 hk14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V.99 933 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VLECP3771T Vertikal P-basmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215LP ram
131 263 kr /enhet