BANJO FITTINGS Kulventil, standardport


Filter
vinkel: 90 Degree , Kulmaterial: polypropylen , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Handtagsmaterial: polypropylen , Typ av handtag: Spak , Port: Standard , Tätningsmaterial: FKM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: polypropylen , Stamtyp: Självsmörj , Temp. Räckvidd: Upp till 150 grader F. , Trådtyp: Manlig NPT , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellMaterialMax. TryckAntal bultarRörstorlekStorlekStilTypPris (ex moms)
A
VSMT210CF
-------772 SEK
RFQ
A
V125
polypropylen300 psi41 1 / 4 "1 1/4 lbs.4 bultbultad791 SEK
B
MV300
polypropylen--3"3"bultadVentiler2 332 SEK
C
V200
polypropylen-42"2"bultadVentiler830 SEK
D
VA200 / 150
polypropylen150 psi-1 1/2 "x 8"2 "x 1-1 / 2"90 Degreemunstycke813 SEK
E
V400
polypropylen-64"4"bultadVentiler5 246 SEK
A
V100
polypropylen-41"1"4 bultbultad719 SEK
F
MV200CF
polypropylen150 psi42"2"bultadVentiler762 SEK
G
VSF200CF
polypropylen100 psi-2"2"StubbyVentiler1 112 SEK
H
VA200
polypropylen150 psi-2 "x 8"2"90 Degreemunstycke814 SEK
A
V300
polypropylen100 psi63"3"6 bultbultad1 583 SEK
I
VSMT200CF
polypropylen100 psi-2"2"StubbyVentiler936 SEK
J
VSFMT300HSFP
Rostfritt stål100 psi-3"3"Full PortStubby4 420 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?