Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS SL075-45 Street Armbow, 45 Deg, 3/4 Inch Storlek | AB2KHL 1MKF5

BANJO FITTINGS SL075-45 Street Armbow, 45 Deg, 3/4 Inch Storlek

Finns i lager
Artikel: AB2KHL Modell: SL075-45Korsreferens: 1MKF5
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
158SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge 45 grader
Vinkel45 Degree
FärgSvart
AnslutningstypFNPT x MNPT
Materialpolypropylen
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekStilTypPris
BANJO FITTINGS SL300-45 Poly Pipe Street 45 graders armbåge, 3 tums storlek | AE4RHC 5MLU5 SL300-453"--1 215 kr
BANJO FITTINGS EL100-45 Armbåge 45 grader, storlek 1 tum, polypropen | BW8QRK EL100-451"45 DegreeArmbåge238SEK
BANJO FITTINGS M100BRB45 Armbåge, 45 grader, 1 tums grenrörsfläns x 1 tums slangbygel | BW8RVR M100BRB451"Slangstång 45 graderBeslag290SEK
BANJO FITTINGS M200125BRB45 slang hulling armbåge 45 grader, 2 tum fläns X 1-1/4 tum Storlek | BW8TRJ M200125BRB45-Slangstång 45 graderBeslag210SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS SL075-45 Street Armbow, 45 Deg, 3/4 Inch Storlek
158SEK /enhet