PARKER Mässing NPT Manlig Hexnippel


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Klass: Rörkoppling , Efterlevnad: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Kopplingstyp: NPT-man , Antal hål: 1 , Temp. Räckvidd: -40 grader till 400 grader F.
StilModellHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
12-8 MHN-B
1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"549 SEK
A
2-2 MHN-B
7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"177 SEK

Mässing NPT Manlig Hexnippel

Parker sexkantsnippel, mässingsrörkopplingar är lämpliga för anslutning av smörj-/luft-/kemikaliesystem i olja & gas, raffinering, petrokemi och kraftgenereringsanläggningar. De har mässingskonstruktion och valsade hangängor för hög hållfasthet och en läckagetät tätning. De har båda sidor med gängade ändar och hex-typ fästyta för enkel installation och underhåll. Välj från ett brett utbud av dessa nipplar, tillgängliga i 3800 & 5600 psi tryckklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?