Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1WBE5 T -gångjärn Stål 2-11/16 tums längd - 2 -pack AB3YUU

BATTALION 1WBE5 T-gångjärn stål 2-11/16 tums längd - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AB3YUU Modell: 1WBE5
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
771SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgSilver
HörnFyrkant
Dörrbladets längd6"
Dörrbladets bredd2"
FinishGalvaniserad
Rambladets längd4.25 "
Rambladets bredd1 13 / 16 "
hårdvaraVad ingår
Höjd2 11 / 16 "
Hål per blad4
Bladtjocklek0.104 "
MaterialStål
MonteringFull yta
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Stanley klassnummer173510
Bredd1 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellhårdvaraFärgHörnHöjdHål per bladBladtjocklekStanley klassnummerBreddPris
BATTALION 1RCR4 Tee gångjärn stål 2 tum längd | AB3BDW 1RCR4Vad ingårSilverFyrkant2"30.048 "14230021 / 32 "27SEK
BATTALION 1RCR8 Tee gångjärn stål 3 tum längd | AB3BDZ 1RCR8Vad ingårSilverFyrkant3"30.056 "14245027 / 32 "57SEK
BATTALION 1RCT3 Tee gångjärn stål 3 tum längd | AB3BED 1RCT3Vad ingårSilverFyrkant3"30.068 "1426003 / 4 "58SEK
BATTALION 1RCT7 Tee gångjärn stål 3 tum längd | AB3BEG 1RCT7Ingår ejSilverFyrkant3"40.068 "1286451"27SEK
BATTALION 1RCV9 Tee gångjärn stål 6 tum längd - förpackning med 2 | AB3BEV 1RCV9Vad ingårSilverFyrkant6"40.068 "7544601 1 / 16 "211SEK
BATTALION 1WBD8 Tee gångjärn stål 2-11 / 16 tum längd | AB3YUP 1WBD8Vad ingårSilverFyrkant2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "134SEK
BATTALION 1WBG5 Tee gångjärn stål 1-9 / 16 tum längd | AB3YVG 1WBG5Vad ingårSilverFyrkant1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "372SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1WBE5 T-gångjärn stål 2-11/16 tums längd - paket med 2
771SEK /enhet