BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Tratt För Carboytrumma Polypropen | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Tratt för Carboy trumma polypropen

Finns i lager
Artikel: AF6CWY Modell: H14712-0350Korsreferens: 9WZ08 / 14712-0350

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
Kapacitet3.78 gal./14.1 l
FärgWhite
Trattmaterialpolypropylen
Tratt Max OD13.9 "/ 353mm
Totala höjden17.86 "/ 454 mm
Stamlängd4.09 "/ 104 mm
Stam OD1.02 "/ 26 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.53
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTotala höjdenStamlängdStam ODförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Tratt 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm fälg till platthöjd--1314SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Tratt 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm fälg till platthöjd--1369SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 Tratt 10.25 In. | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8in; Fälg till platta 5 tum--18 355 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Tratt 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080 H14660-0080138mL-25mm18mm121 222 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Tratt 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm1546SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Tratt 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---1500SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Tratt för Carboy trumma polypropen
1 220 kr /enhet