Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Tratt 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Tratt 784ml Pk 4

Finns i lager
Artikel: AG6RPW Modell: H14660-0150Korsreferens: 46C847 / 14660-0150

Få det Maj 15, Onsdag
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
546SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
Kapacitet784mL
Trattmaterialpolypropylen
Trattens topp-ID150mm
Stamlängd25mm
Stam OD29mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909910

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: Stora skaft minimerar överbryggning av pulver

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTotala höjdenStamlängdStam ODförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Tratt För Carboytrumma Polypropen | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350 H14712-03503.78 gal./14.1 l17.86 "/ 454 mm4.09 "/ 104 mm1.02 "/ 26 mm11 220 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Tratt 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm fälg till platthöjd--1314SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Tratt 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm fälg till platthöjd--1369SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 Tratt 10.25 In. | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8in; Fälg till platta 5 tum--18 355 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Tratt 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080 H14660-0080138mL-25mm18mm121 222 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Tratt 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---1500SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Tratt 784ml Pk 4
546SEK /enhet