BELL & GOSSETT Vattentrycksreducerande ventil, mässing, 10 till 25 psi


Filter
Kopplingstyp: NPT , Material: Mässing , Max. Tryck: 125 psi , Max. Temp.: 225 grader F , Tryckjusteringsområde: 10 till 25 psi , Ventiltyp: Standard
StilModellHöjdLängdRörstorlekPris (ex moms)
A
FB-38
4 13 / 16 "3 1 / 16 "1 / 2 "1 314 SEK
B
B7-12
4 15 / 16 "3"3 / 4 "1 803 SEK
C
F-3
6"6.437 "1 / 2 "3 090 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?