Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELL & GOSSETT FB-38 Vattentrycksventil 1/2 tum | AE9PXK 6LFA4

BELL & GOSSETT FB-38 Vattentrycksreduceringsventil 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE9PXK Modell: FB-38Korsreferens: 6LFA4
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
1 456 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
AnslutningstypNPT
Höjd4 13 / 16 "
Längd3 1 / 16 "
MaterialMässing
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.225 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
Förinställda tryckinställningar12 psi
Tryckjusteringsområde10 till 25 psi
SilJa
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8595
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdRörstorlekPris
BELL & GOSSETT B7-12 Reduceringsventil för vattentryck 3/4 tum | AE9PXJ 6LFA3 B7-124 15 / 16 "3"3 / 4 "1 930 kr
BELL & GOSSETT F-3 Vattentrycksventil 1/2 tum | AE9PXL 6LFA5 F-36"6.437 "1 / 2 "3 146 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT FB-38 Vattentrycksreduceringsventil 1/2 tum
1 456 kr /enhet