EATON XT-serien Miniatyr elektroniska tidtagningsreläer


Eaton XT-seriens elektroniska tidsreläer i miniatyr är användbara i applikationer som kräver tidsinställd omkoppling av elektriska belastningar. De används ofta i automation, HVAC, belysning och vattenbehandlingssystem för att styra tidpunkten för olika processkontrollapplikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
ETR4-69-W
6 043 SEK
RFQ
B
ETR2-12
4 323 SEK
RFQ
A
ETR2-11
5 207 SEK
RFQ
B
ETR4-70-A
7 827 SEK
RFQ
B
ETR2-69
5 689 SEK
RFQ
A
ETR4-69-A
5 786 SEK
RFQ
A
ETR4-11-A
4 146 SEK
RFQ
A
ETR4-11-W
4 387 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Eaton XT-seriens elektroniska tidsreläer i miniatyr använder en inbyggd tidskrets för att slå på/av en elektrisk belastning efter att en förutbestämd tid har gått.
  • När ström tillförs reläet, börjar tidskretsen att räkna ned baserat på tidsintervallet som är programmerat i reläet.
  • När tidkretsen har räknat ner till noll skickar den en signal till reläets utgångskontakter som slår på/stänger av belastningen.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • EN
  • UL
  • IEC
  • CSA

Vanliga frågor

Vad är tidsintervallet för dessa reläer?

Tidsintervallen som är tillgängliga på Eaton XT-seriens reläer kan variera från 0.05 sekunder till 1 timme.

Vilken är den omgivande lagringstemperaturen för dessa enheter?

-45 till 85 grader C.

Vilken är den maximala driftfrekvensen för dessa reläer?

4000 operationer per timme.

Hur programmerar man ett tidrelä?

Ett relä kan programmeras med hjälp av externa potentiometrar och digitala ingångar eller med hjälp av ett verktyg som ansluts till reläet via ett digitalt gränssnitt som USB.

Kan dessa tidreläer användas med AC- eller DC-belastningar?

Ja.

Hur felsöker man ett tidsrelä?

  • Kontrollera strömförsörjningen och ledningsanslutningarna.
  • Säkerställ korrekt programmering av reläet och kontrollera de externa inmatningsenheterna (om några).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?