BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Probe No Rox, One-Step RT-qPCR Kit


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
PR2122-N-50BLK
59 805 SEK
RFQ
A
PR2122-N-25BLK
33 225 SEK
RFQ
A
PR2121-N-50BLK
56 678 SEK
RFQ
A
PR2121-N-25BLK
31 922 SEK
RFQ

Accuris Series Probe No Rox, One-Step RT-qPCR Kit

Benchmark Scientific Accuris Series-prob no rox RT-qPCR-kit används för att utföra mycket känsliga realtids-RT-qPCR-analyser direkt från RNA-mallar. Dessa kit förenklar arbetsflöden genom att tillhandahålla optimerade formuleringar av bruksfärdig 2X qPCR-mastermix och 20X omvänt transkriptas. De har optimerade buffertar som innehåller potenta RNas-hämmare och termostabilt MMLV-härlett omvänt transkriptas för robust första-strängs cDNA-syntes. Dessa kit levereras med Accuris Hot Start Taq som använder en antikroppsmedierad varmstartmekanism, som möjliggör provberedning vid rumstemperatur. Dessa kit använder en enzymformulering med hög renhet som förbättrar stabilitet och prestanda, vilket säkerställer tillförlitliga och exakta resultat. Taq-enzymet blir aktivt först efter en initial inkubation vid 95 grader C och minskar ospecifik amplifiering, och Taq-mastermixen innehåller ett inert blått färgämne för enkel pipettering och minimering av fel i processen. Dessa Accuris qMAX One-Step-kit är tillgängliga för både grön fluorescens och probdetektionsmetoder för förbättrad flexibilitet för experimentella behov.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?