BENCHMARK SCIENTIFIC Blandarhuvuden för Vortexblandare i BenchMixer-serien


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
BV1000-FLAT
546 SEK
B
BV1000-COMBO
980 SEK

Blandarhuvuden för Vortexblandare i BenchMixer-serien

Benchmark Scientific-blandarhuvuden är lämpliga för vortexblandare i BenchMixer-serien för att skaka, blanda eller vortexa vätskeprover. Dessa blandarhuvuden är utrustade med en kraftfull motor som säkerställer omedelbar och effektiv vortexning av prover, vilket sparar värdefull tid i labbet. Dessa huvuden har ett Q-Drive dynamiskt balanseringssystem, vilket säkerställer jämn och konsekvent virvling utan vingling eller överdrivet brus. De har variabel hastighetskontroll, vilket gör att användarna kan justera virvelhastigheten exakt från 200 till 3200 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?