WESTWARD Svetsstänger


Filter
StilModellBehållarstorlekbehållare TypDiameterLängdMaterialDraghållfasthetPris (ex moms)
A
ERAZ92A-094-01T
1 lb.Slangar3 / 32 "36ft.Kolstål44 ksi3 648 SEK
B
ERTI2-094-01T
1 lb.Slangar3 / 32 "36ft.Titanlegering50,000 psi2 076 SEK
B
ER308L-125-01T
1 lb.Slangar1 / 8 "36ft.Rostfritt stål83,000 psi248 SEK
B
ER308L-035-01T
1 lb.Slangar0.035 "36ft.Rostfritt stål83,000 psi311 SEK
B
ERTI2-063-01T
1 lb.Slangar1 / 16 "36ft.Titanlegering50,000 psi2 076 SEK
A
ERAZ92A-063-01T
1 lb.Slangar1 / 16 "36ft.Kolstål44 ksi4 807 SEK
B
ER308L-094-01T
1 lb.Slangar3 / 32 "36ft.Rostfritt stål83,000 psi248 SEK
C
RG45-094-01T
1 lb.Slangar3 / 32 "36 "Kolstål52,000 psi149 SEK
C
RG60-094-01T
1 lb.Slangar3 / 32 "36 "Kolstål63,000 psi152 SEK
D
ER308L-035-10T
10 lb.Box0.035 "36ft.Rostfritt stål83,000 psi2 556 SEK
E
RG45-094-10T
10 lb.Box3 / 32 "36 "Kolstål52,000 psi1 059 SEK
E
RG60-094-10T
10 lb.Box3 / 32 "36 "Kolstål63,000 psi1 064 SEK
D
ER312-125-10T
10 lb.Box1 / 8 "36ft.Rostfritt stål109,500 psi3 226 SEK
D
ER316L-035-10T
10 lb.Box0.035 "36ft.Rostfritt stål83,000 psi3 422 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?