BENCHPRO Upprättstående stolpar


Filter
Djup: 2" , Avsluta: Pulverlack , Lastkapacitet: 500 lb. , Material: Stål , Bredd: 2"
StilModellFärgHöjdPris (ex moms)
A
UBL36 BL -3
Svart36 "2 123 SEK
A
UBL36 BL
Svart36 "1 422 SEK
A
UBL48 BL -3
Svart48 "2 481 SEK
A
UBL48 BL
Svart48 "1 637 SEK
A
UB36 B
Blå36 "1 422 SEK
A
UB48 B
Blå48 "1 637 SEK
A
UB36 B -3
Blå36 "2 123 SEK
A
UB48 B -3
Blå48 "2 481 SEK
A
UB48 G
Grå48 "1 637 SEK
A
UB36 G -3
Grå36 "2 123 SEK
A
UB36 G
Grå36 "1 422 SEK
A
UB48 G -3
Grå48 "2 481 SEK

Upprättstående stolpar

De tuffa och hållbara BenchPro upprättstående stolparna är utformade för användning med soptunnor, justerbara hyllor och arbetsbänkar för att ge ytterligare stöd och kapacitet för att tåla svåra förhållanden. Dessa ytmonterade, ensidiga upprättstående stolpar har 14-gauge stålkonstruktion med pulverlack för att motstå rost och korrosion. Den dubbla slitsade ytan på de upprättstående stolparna gör det möjligt för användare att justera hyllor och korgar på samma nivå. De har en maximal lastkapacitet på 500 lb och erbjuds i uppsättningar om 2 och 3 delar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?