Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLACKBURN (T&B) BTC1102 Mekanisk anslutningsförskjutning Tang 1/0 till 2 AWG | AH9KBP 3LN74

BLACKBURN (T&B) BTC1102 Mekanisk anslutningsförskjutning Tang 1/0 till 2 AWG

Finns i lager
Artikel: AH9KBP Modell: BTC1102Korsreferens: 3LN74
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
164SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt kontaktdon
AnslutningstypOffset Tang
Head StyleHex
Längd1.48 "
MaterialElektrolytisk koppar
Max. Ledarstorlek1/0 AWG Strandad
Min. Ledarstorlek2 AWG strandad
SkruvmaterialFörzinkat stål
Stud storlek17 / 64 "
Bredd0.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal ledare: 1
    • Antal hål: 1

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BLACKBURN (T&B) BTC0208 Mekanisk anslutningsförskjutning Tang 2 till 8 AWG | AH9KBL 3LN71 BTC0208spår~~POS=TRUNC1.47 "2 AWG strandad8 AWG strandad17 / 64 "0.5 "92SEK
BLACKBURN (T&B) BTC0614 Mekanisk anslutningsförskjutning Tang 6 till 14 AWG | AH9KBM 3LN72 BTC0614spår~~POS=TRUNC1.09 "6 AWG strandad14 AWG fast13 / 64 "0.38 "81SEK
BLACKBURN (T&B) BTC1014 Mekanisk anslutningsförskjutning Tang 10 till 14 AWG | AH9KBN 3LN73 BTC1014spår~~POS=TRUNC1"10 AWG strandad14 AWG fast5 / 32 "0.31 "140SEK
BLACKBURN (T&B) BTC3104 Mekanisk anslutningsförskjutning Tang 3/0 till 4 AWG | AH9KBQ 3LN75 BTC3104Hex2.04 "3/0 AWG Strandad4 AWG strandad13 / 32 "0.75 "226SEK
BLACKBURN (T&B) BTC3511 Mekanisk kontakt 350 kcmil till 1/0 AWG | AH9KBR 3LN76 BTC3511Hex3.25 "350 kcmil Strandad1/0 AWG Strandad13 / 32 "1"889SEK
BLACKBURN (T&B) BTC4102 Mekanisk anslutningsförskjutning Tang 4/0 till 2 AWG | AH9KBT 3LN77 BTC4102Hex2.56 "4/0 AWG Strandad2 AWG strandad11 / 32 "1"400SEK
BLACKBURN (T&B) BTC5011 Mekanisk kontakt 500 kcmil till 1/0 AWG | AH9KBU 3LN78 BTC5011Hex4.25 "500 kcmil Strandad1/0 AWG Strandad13 / 32 "1.5 "755SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACKBURN (T&B) BTC1102 Mekanisk anslutningsförskjutning Tang 1/0 till 2 AWG
164SEK /enhet