BLACOH INDUSTRIES Sentry XP -serie, högtrycksdämpare


Filter
Kontrolltyp: avgiftsbelagd , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Max. Tryck: 4000 psi , Icke blött material: Rostfritt stål , blött material: Rostfritt stål
StilModellBlåsmaterialInloppstypPris (ex moms)
A
XPB4-08S-B50
BUNA-NFNPT31 379 SEK
RFQ
A
XPB4-08S-E50
EPDMFNPT31 473 SEK
RFQ
A
XPB4-08S-E50-G
EPDMFNPT41 556 SEK
RFQ
B
XPB4-12S-T50
PTFEFNPT62 554 SEK
RFQ
C
XPB4-24S-T50F-AT
PTFE2500 # Fläns96 694 SEK
RFQ
B
XPB5-12S-T50
PTFEFNPT84 289 SEK
RFQ
C
XPB4-24S-V50
VITONFNPT40 725 SEK
RFQ
A
XPB4-08S-V50
VITONFNPT36 350 SEK
RFQ

Sentry XP -serie, högtrycksdämpare

Blacoh Fluid Control Sentry XP-seriens pulsationsdämpare är enheter som används i vätskesystem för att minska tryckfluktuationer eller pulsationer orsakade av AOD, peristaltiska pumpar och doseringspumpar. De eliminerar också vattenslag och rörvibrationer, vilket skyddar annan utrustning som filter, sensorer, tätningar och mätare. Deras enkla design möjliggör snabb installation och enkelt in-line underhåll. De är gjorda av rostfritt stål för hållbarhet och är utrustade med en BUNA-N / EPDM / PTFE / Viton-blåsa som separerar processvätskan från gasladdningen i dämparen samt erbjuder stötdämpning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?