BLICKLE Hjul med dubbla hjul


Filter
Broms typ: Total-Lock , Caster Load Rating Range: 0 till 299 pund , Länkhjul Material: Termoplastiskt gummi , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: Nylon , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: zink , Raceway: Dubbel boll , Stam Dia.: 3 / 8 " , Stamtyp: Ihålig Kingpin , Hjulfärg: Grå , Hjulmaterial: Termoplastiskt gummi
StilModellArtikelLadda betygTotala höjdenHjullagerHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A
LMDA-TPA 75K-FK
Hjul med dubbla hjul220 lb.3 55 / 64 "Precisionsboll3"2 x 63 / 64 "554 SEK
B
LMDA-TPA 50G
Hjul med dubbla hjul176 lb.2 13 / 16 "Vanligt hål2"2 x 3 / 4 "250 SEK
A
LMDA-TPA 50K-FK
Hjul med dubbla hjul176 lb.2 13 / 16 "Precisionsboll2"2 x 3 / 4 "328 SEK
B
LMDA-TPA 75G
Hjul med dubbla hjul220 lb.3 55 / 64 "Vanligt hål3"2 x 63 / 64 "419 SEK
C
LMDA-TPA 75G-FI
Dubbelhjulsvridhjul med broms220 lb.3 55 / 64 "Vanligt hål3"2 x 63 / 64 "586 SEK
D
LMDA-TPA 75K-FI-FK
Dubbelhjulsvridhjul med broms220 lb.3 55 / 64 "Precisionsboll3"2 x 63 / 64 "730 SEK
E
LMDA-TPA 50K-FI-FK
Dubbelhjulsvridhjul med broms176 lb.2 13 / 16 "Precisionsboll2"2 x 3 / 4 "432 SEK
C
LMDA-TPA 50G-FI
Dubbelhjulsvridhjul med broms176 lb.2 13 / 16 "Vanligt hål2"2 x 3 / 4 "357 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?