Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK Dubbelhjulsspindelhjul med broms | AB6VTD 22M994

BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK Dubbelhjulsvänghjul med broms

Finns i lager
Artikel: AB6VTD Modell: LMDA-TPA 50K-FI-FKKorsreferens: 22M994
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
419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelhjulsvridhjul med broms
Skruvhuvud Dia.3 / 8 "
Broms typTotal-Lock
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
KärnfärgGrå
KärnmaterialNylon
RamfinishElförzinkad
Rammaterialzink
Ladda betyg176 lb.
Antal hjul2
Totala höjden2 13 / 16 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.3 / 8 "
StammtypIhålig Kingpin
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd2 x 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLadda betygTotala höjdenHjullagerHjuldiameterHjulbreddPris
BLICKLE LMDA-TPA 50G svänghjul med dubbla hjul och broms | AB6VTA 22M991 LMDA-TPA 50GHjul med dubbla hjul176 lb.2 13 / 16 "Vanligt hål2"2 x 3 / 4 "242SEK
BLICKLE LMDA-TPA 50G-FI dubbelhjulsvänghjul med broms | AB6VTB 22M992 LMDA-TPA 50G-FIDubbelhjulsvridhjul med broms176 lb.2 13 / 16 "Vanligt hål2"2 x 3 / 4 "346SEK
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FK Dubbelhjulsspindelhjul med broms | AB6VTC 22M993 LMDA-TPA 50K-FKHjul med dubbla hjul176 lb.2 13 / 16 "Precisionsboll2"2 x 3 / 4 "318SEK
BLICKLE LMDA-TPA 75G svänghjul med dubbla hjul | AB6VTE 22M995 LMDA-TPA 75GHjul med dubbla hjul220 lb.3 55 / 64 "Vanligt hål3"2 x 63 / 64 "407SEK
BLICKLE LMDA-TPA 75G-FI Dubbelhjulsvänghjul med broms | AB6VTF 22M996 LMDA-TPA 75G-FIDubbelhjulsvridhjul med broms220 lb.3 55 / 64 "Vanligt hål3"2 x 63 / 64 "568SEK
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK Dubbelhjulsvänghjul med broms | AB6VTG 22M997 LMDA-TPA 75K-FKHjul med dubbla hjul220 lb.3 55 / 64 "Precisionsboll3"2 x 63 / 64 "538SEK
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FI-FK Dubbelhjulsvänghjul med broms | AB6VTH 22M998 LMDA-TPA 75K-FI-FKDubbelhjulsvridhjul med broms220 lb.3 55 / 64 "Precisionsboll3"2 x 63 / 64 "708SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK Dubbelhjulsvänghjul med broms
419SEK /enhet