HONEYWELL Kort rak handtag Premium Miniature Snap Switch


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.4 " , Höjd: 0.63 " , Monteringsmått: 0.41 x 0.87 "centra , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Terminaltyp: Quick Connect , Typ av ställdon: Kort rak spak
StilModellSläpp kraftStälldonets längdStrömSpänningsvärdeDifferentiell resaHusets materialMax. FörresaDriftkraftPris (ex moms)
A
V7-1B17D8-122
0.10 oz.1.63 "3A250 VAC1.35mmpolyester6mm0.42N66 SEK
B
V7-1B17D8-022
0.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.027 "PCT Polyester termoplast0.12 "2.82 oz.115 SEK
C
V7-1B19D8-022
0.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.028 "PCT Polyester termoplast0.128 "2.82 oz.63 SEK
D
V7-1C17D8-002
0.52 oz.0.87 "15A277 VAC0.015 "PCT Polyester termoplast0.06 "5.5 oz.81 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?