BLICKLE BSD-GSPO 125K styvhjul med dubbla hjul 7920 Lb 5 tum diameter Nyl | AB6VXE 22N110

BLICKLE BSD-GSPO 125K styv hjul med dubbla hjul 7920 Lb 5 tums diameter Nyl

Finns i lager
Artikel: AB6VXE Modell: BSD-GSPO 125KKorsreferens: 22N110

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyvhjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster TypStel
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgTan
KärnmaterialNylon
durometer80 Shore D
RamfinishGult zink kromat
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd6-5/16 x 8-1/4"
Ladda betyg7920 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd6-5/16 x 8-1/4"
Totala höjden8 1 / 16 "
Plate Storlek7-7/8 x 10-3/64"
Plattjocklek3 / 8 ''
plattypC
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgWhite
Hjuldiameter5"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd2 x 2-11 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.105
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeCaster ProduktgruppPlate StorlekPlattjocklekplattypHjuldiameterHjulbreddPris
BLICKLE BSD-GSPO 80K styvhjul med dubbla hjul 3850 Lb 3-3 / 16 tum Nyl | AB6VXC 22N108 BSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000 till 5999 pundSvängbar Caster4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "2 891 kr
BLICKLE BSD-GSPO 100K styvhjul med dubbla hjul 4840 Lb 4 tums diameter Nyl | AB6VXD 22N109 BSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000 till 5999 pundStiv caster5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "4 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 125K styv hjul med dubbla hjul 7920 Lb 5 tums diameter Nyl
8 889 kr /enhet