Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE BSD-GSPO 100K styvhjul med dubbla hjul 4840 Lb 4 tums diameter Nyl | AB6VXD 22N109

BLICKLE BSD-GSPO 100K styv hjul med dubbla hjul 4840 Lb 4 tums diameter Nyl

Finns i lager
Artikel: AB6VXD Modell: BSD-GSPO 100KKorsreferens: 22N109

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyvhjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster TypStel
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgTan
KärnmaterialNylon
durometer80 Shore D
RamfinishGult zink kromat
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd4-3/16 x 5-1/2"
Ladda betyg4840 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd4-3/16 x 5-1/2"
Totala höjden6 9 / 32 "
Plate Storlek5-1/2 x 6-57/64"
Plattjocklek3 / 8 ''
plattypC
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgWhite
Hjuldiameter4"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd2 x 1-37 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.725
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeCaster ProduktgruppPlate StorlekPlattjocklekplattypHjuldiameterHjulbreddPris
BLICKLE BSD-GSPO 80K styvhjul med dubbla hjul 3850 Lb 3-3 / 16 tum Nyl | AB6VXC 22N108 BSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000 till 5999 pundSvängbar Caster4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "2 891 kr
BLICKLE BSD-GSPO 125K styvhjul med dubbla hjul 7920 Lb 5 tum diameter Nyl | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Mer än 6000 lb.Stiv caster7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "8 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 100K styv hjul med dubbla hjul 4840 Lb 4 tums diameter Nyl
4 118 kr /enhet