Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE BSD-GSPO 80K styvhjul med dubbla hjul 3850 Lb 3-3 / 16 tum Nyl | AB6VXC 22N108

BLICKLE BSD-GSPO 80K styv hjul med dubbla hjul 3850 Lb 3-3/16 tum Nyl

Finns i lager
Artikel: AB6VXC Modell: BSD-GSPO 80KKorsreferens: 22N108

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyvhjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster TypSnurra
HjulmaterialNylon
KärnfärgTan
KärnmaterialNylon
durometer80 Shore D
RamfinishGult zink kromat
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-3/4 x 4-3/16"
Ladda betyg3850 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Utvändigt bultavstånd3-3/16 x 4-3/16"
Totala höjden4 59 / 64 "
Plate Storlek4-21/64 x 5-33/64"
Plattjocklek5 / 16 ''
plattypA
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgWhite
Hjuldiameter3.187 "
HjulmaterialNylon
Hjulbredd2 x 1-37 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.628
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeCaster ProduktgruppPlate StorlekPlattjocklekplattypHjuldiameterHjulbreddPris
BLICKLE BSD-GSPO 100K styvhjul med dubbla hjul 4840 Lb 4 tums diameter Nyl | AB6VXD 22N109 BSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000 till 5999 pundStiv caster5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "4 118 kr
BLICKLE BSD-GSPO 125K styvhjul med dubbla hjul 7920 Lb 5 tum diameter Nyl | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Mer än 6000 lb.Stiv caster7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "8 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 80K styv hjul med dubbla hjul 3850 Lb 3-3/16 tum Nyl
2 891 kr /enhet