BLICKLE L-VW 260K Svängplatta Hjul 440 Lb 10-1/4 Inch Diameter | AB6VZG 22N206

BLICKLE L-VW 260K Svängplatta Hjul 440 Lb 10-1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB6VZG Modell: L-VW 260KKorsreferens: 22N206

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart hjul i massivt gummihjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgGrå
Insida bulthålsavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Ladda betyg440 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Utvändigt bultavstånd6-7/8 x 6-7/8
Totala höjden12.125 "
Plate Storlek6-7/8 x 6-7/8"
Plattjocklek0.157 "
plattypD
RacewayDubbel boll
BanaSmooth
HjullagerPrecisionsboll
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredd3 1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8975
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygUtvändigt bultavståndTotala höjdenBanaHjuldiameterPris
BLICKLE L-VLE 250K Svängplatta Hjul 1000 Lb 9-7/8 tum Diameter | AB6VZA 22N199 L-VLE 250K1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Räfflad9.875 "6 870 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE L-VW 260K Svängplatta Hjul 440 Lb 10-1/4 tums diameter
5 061 kr /enhet