WATTS 740-serien Vattentrycksavlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Strykjärn , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Temp.: 250 Deg. F , Mfr. Serier: 740 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 30 till 75 psi
StilModellUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. ArbetstryckUtloppsstorlekAvlastningstryckPris (ex moms)
A
740-045 1
1750000 btuh Vid 45 psi1"-1-1 / 4 "45 psi10 522 SEK
A
740-050 1
1899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 psi4 008 SEK
A
740-060 1
2200000 XNUMX btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 psi7 711 SEK
A
740-030 2
5250000 XNUMX btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 psi19 044 SEK
RFQ
A
740-060 2
8883000 btuh Vid 60 psi2"45 psi2-1 / 2 "60 psi30 690 SEK
RFQ

740-serien Vattentrycksavlastningsventiler

Watts 740-serien övertrycksventiler är idealiska för att skydda vattenvärmeutrustning från övertryck. De används i pipeline eller med kärl i pneumatiska tillämpningar. Dessa ventiler har en järnkropp som säkerställer strukturell styvhet och hållbarhet. De har en icke-mekanisk säte-till-skiva inriktning som förhindrar att ventilen fastnar eller fryser, vilket säkerställer jämn och konsekvent drift över tiden. Deras säte är strategiskt placerad ovanför avloppet, vilket förhindrar att vatten fastnar och sediment från att smutsa ner sätena. De kan arbeta vid tryck från 30 till 75 psi (2 till 5 bar), vilket ger pålitlig prestanda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?