Bradley tvättfontäner är stora halvcirkelformade tvättställ som gör att flera personer kan tvätta sina händer/ansikten. Dessa handtvättfontäner kräver mindre arbete och material för installation och använder mindre vatten per person. De är idealiska för applikationer med högre trafik som fabriker, arenor och skolor....Läs mer
Filter
Rensa alla
A
B
C
D
E
F
G
H
I
ADA-kompatibel: Nej , Färg: Empire Grey , grön certifiering eller annat erkännande: GREENGUARD-certifierad , Arbetstryck: 20-80
Bradley tvättfontäner har stora, cirkulära eller halvcirkulära tvättställ som gör att flera personer kan tvätta händerna samtidigt. Dessa tvättfontäner har Bradstone -konstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot kemikalier. Vattensprayfunktionen kan aktiveras med fotreglage, beröringsfria sensorer eller tryckknappar, och de stängs av automatiskt. De rymmer upp till 4 användare åt gången med en ungefärlig flödeshastighet på 3 gpm.
Arbetsmekanism
De fotpedalmanövrerade fontänerna aktiveras genom att trampa på matstången för att leverera vatten genom sprayhuvuden.
De sensorstyrda fontänerna har infraröda sensorer som känner av rörelse runt spruthuvudet för att aktivera vattenflödet till spruthuvudena.
De tryckknappsmanövrerade fontänerna levererar uppmätt vatten under några sekunder och stängs sedan av automatiskt.
Funktioner
Bradleys tvättfontäner erbjuder maximala möjligheter till rymdhantering.
Deras kontinuerliga skålyta minskar rengöringstiden.
Dessa halvcirkulära tvättfontäner ger fler handtvättstationer per kvadratfot än konventionella handfat.
Utvalda modeller har tryckknappsmanövrering för att leverera uppmätt vatten och ge automatisk avstängning.
Utvalda modeller har infraröda sensorer för att leverera vatten för handtvätt.
Dessa handsfree-fontäner begränsar spridningen av bakterier som växer på kranens handtag och orsakar sjukdom.
Kompatibla tillbehör
Bradley Reparationssats för stoppsil: Detta kit är användbart för att snabbt ersätta alla defekta delar av dessa Bradley halvcirkulära tvättfontäner.
Bradley S05-054B Sprayhuvud: Denna enhet ersätter det befintliga utslitna sprayhuvudet för att säkerställa optimal vattentillförsel för att tvätta händerna.
Standarder och godkännanden
NSF / ANSI 372
Vanliga frågor
Hur många användare kan dessa tvättfontäner tillgodose åt gången?
Bradley erbjuder tvättfontäner som kan tvätta ansikte/ögon för upp till 4 användare samtidigt.
Vad är det maximala flödet för dessa tvättfontäner?
Bradleys tvättfontäner kan producera flödeshastigheter på upp till 3 GPM.
Vad är syftet med Bradstone i tvättfontäner?
Utvalda modeller av Bradley har Bradstone-konstruktion för att motstå kemiska angrepp.