BRADLEY S93-628 Wash Fountain Halvcirkelformad höjningsventil | AC9CJT 3FLV5

BRADLEY S93-628 Wash Fountain Halvcirkelformad höjningsventil

Finns i lager
Artikel: AC9CJT Modell: S93-628Korsreferens: 3FLV5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

94 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrunt skål Washfountain
ADA-överensstämmandeNej
Handfathöjd34 In.
Anslutningsavlopp (in.)1-1/2
AvloppstypCentralt stigande ventil med tillförsel ovanifrån
Flödeshastighet0.50 GPM
MaterialRostfritt stål
Arbetstryck20-80
DriftstypVentil för hållare för fotkontroll
Totala höjden43.5 "
Total längd36 "
Total bredd25.25 "
Folk tjänade3
TypHalvcirkelformig
Vattenanslutning1/2 tum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
Fartygets höjd (cm)110.49
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)64.14
HS-kod7324100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddAvloppstypFlödeshastighetFolk tjänadeArtikelMaterialDriftstypTotala höjdenPris
BRADLEY S93-577 Wash Fountain Halvcirkelgrå Infraröd | AC4ANN 2YB10 S93-57736 "Off-line vent med tillbehör underifrån1.25 gpm3TvättfontänTerreon (R)Infraröd sensor53.25 "97 739 kr
BRADLEY S93-579 Tvättfontän Halvcirkulär Grå Infraröd | AC4ANP 2YB11 S93-57954 "Off-line vent med tillbehör underifrån2.50 GPM4TvättfontänTerreon (R)Infraröd sensor55.75 "133 290 kr
BRADLEY S93-580 Wash Fountain Halvcirkelgrå Infraröd | AC4ANQ 2YB12 S93-58054 "Centralt stigande ventil med tillförsel ovanifrån2.50 GPM4TvättfontänTerreon (R)Infraröd sensor55.75 "120 164 kr
BRADLEY S93-627 Wash Fountain Halvcirkulär Off-line Vent | AC9CJR 3FLV4 S93-62725.25 "Off-line vent med tillbehör underifrån0.50 (per spruthuvud)3Grunt skål WashfountainRostfritt stålVentil för hållare för fotkontroll43.5 "99 294 kr
BRADLEY S93-629 Wash Fountain Halvcirkelformad 110/24 Vac | AC9CJU 3FLV6 S93-62925.25 "Off-line vent med tillbehör underifrån0.50 (per spruthuvud)3Grunt skål WashfountainRostfritt stålInfraröd sensor43.5 "83 238 kr
BRADLEY S93-630 Wash Fountain Semicicicular 110/24 Vac | AC9CJV 3FLV7 S93-63025.25 "Centralt stigande ventil med tillförsel ovanifrån0.50 (per spruthuvud)3Grunt skål WashfountainRostfritt stålInfraröd sensor43.5 "79 078 kr
BRADLEY S93-631 Wash Fountain Halvcirkulär Off-line Vent | AC9CJW 3FLV8 S93-63125.25 "Off-line vent med tillbehör underifrån0.50 (per spruthuvud)4Grunt skål WashfountainRostfritt stålVentil för hållare för fotkontroll43.5 "104 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S93-628 Wash Fountain Halvcirkelformad höjningsventil
94 439 kr /enhet