BRADY 3430-serien, brevetikett


Filter
Bakgrundsfärg: Gul , Teckenhöjd: 1" , Teckenbredd: 9 / 16 " , Självlysande: Nej , Betyg: Inte reflekterande , Användning inomhus/utomhus: Endast inomhus , Legend färg: Svart , markörer per kort: 10 , Material: Vinyl , Totala höjden: 1.5 " , Total bredd: 7 / 8 "
StilModellKaraktärAntal kortPris (ex moms)
A
3430-A
A1247 SEK
B
3430-LTR-KIT
A till Z251 194 SEK
C
3430-B
B1236 SEK
D
3430-C
C1266 SEK
E
3430-D
D1266 SEK
F
3430-E
E1242 SEK
G
3430-G
G1266 SEK
H
3430-H
H1242 SEK
I
3430-I
I1266 SEK
J
3430-J
J1242 SEK
K
3430-K
K1242 SEK
L
3430-L
L1242 SEK
M
3430-M
M1247 SEK
N
3430-N
N1266 SEK
O
3430-O
O1236 SEK
P
3430 P
P1266 SEK
Q
3430-Q
Q1236 SEK
R
3430-R
R1266 SEK
S
3430-S
S1266 SEK
T
3430-T
T1236 SEK
U
3430-U
U1231 SEK
V
3430-v
V1266 SEK
W
3430-W
W1242 SEK
X
3430-X
X1247 SEK
Y
3430-Y
Y1236 SEK
Z
3430-Z
Z1247 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?