APOLLO VALVES 77V-LF Series pressändsmidda kulventiler


Filter
Kulventil Produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Tryck på x Tryck på , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 250 psi WOG , Max. Ångtryck: 15 psi WSP , Port: full , Sätesmaterial: RPTFE , Stamtyp: Icke uppstigande , Temp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellBollmaterialHantera materialStammaterialRörstorlekPris (ex moms)
A
77VLF-143-01
316 Stainless SteelPläterat stål / isolerad polyvinyl316 Stainless Steel1 / 2 "777 SEK
A
77VLF-144-01
316 Stainless SteelPläterat stål / isolerad polyvinyl316 Stainless Steel3 / 4 "1 213 SEK
A
77VLF-147-01
316 Stainless SteelPläterat stål / isolerad polyvinyl316 Stainless Steel1.5 "3 652 SEK
A
77VLF-148-01
316 Stainless SteelPläterat stål / isolerad polyvinyl316 Stainless Steel2"5 129 SEK
A
77VLF-146-01
316 Stainless SteelPläterat stål / isolerad polyvinyl316 Stainless Steel1.25 "2 277 SEK
A
77VLF-145-01
316 Stainless SteelPläterat stål / isolerad polyvinyl316 Stainless Steel1"1 516 SEK
A
77VLF-103-01
Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly1 / 2 "620 SEK
A
77VLF-104-01
Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly3 / 4 "820 SEK
A
77VLF-105-01
Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly1"1 054 SEK
A
77VLF-100-01
Mässing med låg blyFörzinkat stål med vinylgreppMässing med låg bly3"14 136 SEK
A
77VLF-14A-01
Mässing med låg blyFörzinkat stål med vinylgreppMässing med låg bly4"19 114 SEK
A
77VLF-106-01
Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly1.25 "1 896 SEK
A
77VLF-107-01
Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly1.5 "2 486 SEK
A
77VLF-108-01
Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly2"3 985 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?