Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5805-O Pipe Marker Carbon Dioxide | AF8BMA 24VC25

BRADY 5805-O Pipe Marker koldioxid

Finns i lager
Artikel: AF8BMA Modell: 5805-OKorsreferens: 24VC25

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBrun
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.92
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellRulllängdBakgrundsfärgPassar rör ODBreddHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortPris
BRADY 87740 Pipe Marker Koldioxid Grå Till 3/4 In | AE2ZKZ 5ACA3 87740-Grå3/4 "och mindre2.75 "2.25 "WhiteSjälvhäftande3206SEK
BRADY 90307 Pipe Marker Koldioxid Grå 1 Till 2-1/2 In | AE2ZLG 5ACC3 90307-Grå1 "till 2-1 / 2"7"1.125 "WhiteSjälvhäftande4207SEK
BRADY 7038-1 Pipe Marker Koldioxid 2-1/2 Till 7-7/8 In | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSjälvhäftande16SEK
BRADY 7038-3C Pipe Marker Koldioxid Y Till 3/4 In | AE2ZNW 5ACK4 7038-3C-Gul3/4 "och mindre2.75 "2.25 "SvartSjälvhäftande3207SEK
BRADY 7038-4 Pipe Marker Koldioxid 3/4 Till 2-3/8 In | AE2ZNX 5ACK5 7038-4-Gul3/4" to 2-3/8"7"1.125 "SvartSjälvhäftande4207SEK
BRADY 7039-3C Pipe Marker Koldioxid R Till 3/4 In | AE2ZNZ 5ACK8 7039-3C-Red3/4 "och mindre2.75 "2.25 "WhiteSjälvhäftande36SEK
BRADY 7039-4 Pipe Marker Koldioxid 3/4 Till 2-3/8 In | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-Red3/4" to 2-3/8"7"1.125 "WhiteSjälvhäftande46SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5805-O Pipe Marker koldioxid
143SEK /enhet