Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7354-1 Rörmarkör Avgas Svart 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE3YYL 5GWX6

BRADY 7354-1 Pipe Marker Avgas Svart 2-1/2 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE3YYL Modell: 7354-1Korsreferens: 5GWX6
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRulllängdBakgrundsfärgPassar rör ODBreddHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortPris
BRADY 7098-1 Rörmarkör Avgas Gul 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE2ZTV 5ACY2 7098-1-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSjälvhäftande1211SEK
BRADY 7098-1HV Pipe Marker Avgas Gul 8 tum eller större | AE2ZTW 5ACY3 7098-1HV-Gul8 "och större24 "4"SvartSjälvhäftande112SEK
BRADY 7099-1 Rörmarkör Avgasgrön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE2ZTY 5ACY6 7099-1-Grön2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "WhiteSjälvhäftande1211SEK
BRADY 7099-4 Rörmarkör Avgasgrön 3/4 Till 2-3 / 8 In | AE2ZUB 5ACY9 7099-4-Grön3/4" to 2-3/8"7"1.125 "WhiteSjälvhäftande46SEK
BRADY 7354-4 Rörmarkör Avgasblå 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE3YYP 5GWX9 7354-4-Blå3/4" to 2-3/8"7"1.125 "WhiteSjälvhäftande4207SEK
BRADY 20428 Rörmarkör Avgas 1 In.h | AF3RDM 8CF74 20428-Gul-8"1"SvartSjälvhäftande25431SEK
BRADY 4057-F Pipe Marker Avgas Gul 6 till 7-7 / 8 In | AF4EHY 8TPC1 4057-F-Gul6 till 7-7 / 8 "--SvartStrap-On-256SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7354-1 Pipe Marker Avgas Svart 2-1/2 Till 7-7/8 In
6SEK /enhet