BALDOR MOTOR Trefas washdown-motorer, C-Face fotlösa, helt inneslutna


Filter
Bas: N , Bastyp: Ingen montering , Klass: F , Duty Rating: KONT , Ram storlek: 56C , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , Montering: F1 , Starttyp: Direkt online
StilModellFull belastningseffektivitetAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdemotortypMonteringstypStröm utan belastningPris (ex moms)
A
VEFWDM3554T
-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 Amps19 540 SEK
B
VEWDM3546
-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps20 174 SEK
C
VFWDM3542
---3 / 4 hp44-C-ansikte-12 479 SEK
A
VEWDM3615T
-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT5---3.24 Amps29 197 SEK
D
VWDM3538
-1.6 / .86.71 LB-FT.5---0.608 Amps14 358 SEK
A
VEWDM3559
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V---3532M--23 293 SEK
A
VEWDM3558T
-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps23 491 SEK
B
VEWDM3554T
-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps19 054 SEK
B
VEWDM3554
-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps18 899 SEK
D
VWDM3538-5
-.76.65 LB-FT.5---0.487 Amps11 052 SEK
A
VEWDM3611T
-9-8.4/4.233.6 LB-FT3---2.33 Amps25 754 SEK
A
VEWDM3558
-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps23 042 SEK
A
VEFWDM3546T
-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 Amps18 217 SEK
D
VWDM3542
-2.4/1.29.58 LB-FT. 75---0.781 Amps13 095 SEK
A
VEWDM3710T
-18.8/9.469.2 LB-FT7.5---4.4 Amps39 050 SEK
E
VEFWDM3546
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--18 082 SEK
D
VWDM3534
---1 / 3 hp55-Fotfri / C-ansikte-8 839 SEK
A
VEWDM3714T
-25.4-24/12134 LB-FT10---5.49 Amps41 966 SEK
B
VEWDM3546T
-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps20 330 SEK
D
VWDM3542-5
-0.9009.52 LB-FT. 75---0.622 Amps12 003 SEK
C
VFWDM3538
80-------11 171 SEK
B
VEWDM3542
84-------16 263 SEK
B
VEWDM3538
84-------14 774 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?