Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4114-B Rörmarkör Propangas Y 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4GEL 8VU44

BRADY 4114-B rörmarkör propangas Y 1-1/2 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4GEL Modell: 4114-BKorsreferens: 8VU44
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7227-1 Rörmarkör Propan Gas Y 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE2ZZM 5ADP8 7227-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7227-3C Rörmarkör Propangas Y 3/4 tum eller mindre | AE2ZZP 5ADR0 7227-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl205SEK
BRADY 7227-4 Rörmarkör Propangas Y 3/4 till 2-3/8 tum | AE2ZZQ 5ADR1 7227-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7400-3C Rörmarkör Propangas Br 3/4 tum eller mindre | AE3ZCT 5GXC6 7400-3C2.75 "Brun3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl205SEK
BRADY 7400-4 Rörmarkör Propan Gas Br 3/4 Till 2-3 / 8 In | AE3ZCU 5GXC7 7400-47"Brun3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 20457 Rörmarkör Propangas 1 In.h | AF3RDR 8CF78 204578"Gul-1"SvartSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm421SEK
BRADY 4114-D Rörmarkör Propangas Gul 4 till 6 tum | AF3TVT 8CWX6 4114-D-Gul4 till 6 "-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4114-B rörmarkör propangas Y 1-1/2 till 2-3/8 tum
132SEK /enhet