Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY PLO27E Plug Lockout Red 5/16 inch Shackle Diameter | AD2VXJ 3VAF2

BRADY PLO27E Plug Lockout Röd 5/16 tums bygeldiameter

Finns i lager
Artikel: AD2VXJ Modell: PLO27EKorsreferens: 3VAF2
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
461SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug Lockout
FärgRed
PassarElektriska stickproppar (upp till 3-1 / 2 "dia. Och 5" långa) och nackade pneumatiska hankopplingar som vanligtvis är fästa vid tryckluftsslangar
MaterialPolystyren
Max. Antal hänglås1
Utvändiga mått6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.
Hänglåsfäste Max. Dia.5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgPassarMaterialUtvändiga måttHänglåsfäste Max. Dia.Pris
BRADY 65675 Plug Lockout Röd 9/16 Inch Shackle Diameter | AB8YEP 2AF60 65675RedUpp till 1 "dia. Sladd och 2-1 / 2" långa pluggarpolypropylen3-1 / 4 "H x 7" B x 3-1 / 4 "D9 / 16 "431SEK
BRADY 103534 Plug Lockout Röd 9/16 tums bygeldiameter | AB8ZKB 2AM71 103534RedUpp till 1/2 "dia. Sladd och 3" långa pluggarpolypropylen2 "H x 3-1 / 2" B x 2 "D9 / 16 "374SEK
BRADY PLO25E Plug Lockout Red 5/16 inch Shackle Diameter | AD2VXK 3VAF3 PLO25ERedUpp till 1/2 "dia. Sladd och 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "B x 3-1 / 4" L pluggarPolystyren3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "466SEK
BRADY 65674 Plug Lockout Röd 1/2 tum Shackle Diameter | AD4CZM 41F294 65674Red110V eluttagpolypropylen3-1 / 2 "L x 2" B x 2 "H1 / 2 "226SEK
BRADY PLO23 Plug Lockout Gul 1/4 tums bygeldiameter | AE6HYZ 5T831 PLO23GulUpp till 3 "dia. Sladd och 5-1 / 2" långa pluggar-3 "D x 5-1 / 2" L1 / 4 "354SEK
BRADY PLO21 Plug Lockout 9/16 tum Shackle Diameter | AE6JHD 5TB29 PLO21GulUpp till 1-3 / 4 "dia. Sladd och 2-1 / 2" långa pluggartermoplast2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "409SEK
BRADY 65695 Plug Lockout Gul | AF2FRU 6T858 65695GulUpp till 2-3 / 4 "dia. X 4-3 / 4" L med 1 "sladdNylon--843SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY PLO27E Plug Lockout Röd 5/16 tums bygeldiameter
461SEK /enhet