Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA2CLNT14 1 hål Smal tunga Standard fat Cu Lug | AB6XGY 22P096

BURNDY YA2CLNT14 1 Hål Smal tunga Standardpipa Cu Lug

Finns i lager
Artikel: AB6XGY Modell: YA2CLNT14Korsreferens: 22P096
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
210SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOne Hole Smal Tongue Standard Barrel CU Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek2 AWG
Kabelstorlek kod2 AWG
Färg kodBrun
AnslutningstypRak fat
Die kod10
Hålcentrum till slut0.25 "
Längd1.8 "
MaterialKoppar
MonteraBult
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 4 "
StilSmal
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodStilBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutPris
BURNDY YA6CLNT6 1 hål Smal tunga Standard fat Cu Lug | AB6XGM 22P084 YA6CLNT6# 6"6 AWG6 AWGStandard0.3 "Blå70.19 "208SEK
BURNDY YA8CLNT6 1 hål Smal tunga Standard fat Cu Lug | AB6XGQ 22P088 YA8CLNT6# 6"8 AWG8 AWGSmal0.29 "Red490.19 "198SEK
BURNDY YA26LNT516 1 hål Smal tunga Standard fat Cu Lug | AB6XGR 22P089 YA26LNT5165 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGSmal0.62 "Svart130.33 "262SEK
BURNDY YA1CLNT14 1 hål Smal tunga Standard fat Cu Lug | AB6XGX 22P095 YA1CLNT141 / 4 "1 AWG1 AWGSmal0.5 "Grön110.25 "259SEK
BURNDY YA28LNT38 1 hål Smal tunga Standard fat Cu Lug | AB6XGZ 22P097 YA28LNT383 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGSmal0.76 "Purple150.41 "374SEK
BURNDY YA31LNT38 1 hål Smal tunga Standard fat Cu Lug | AB6XHA 22P098 YA31LNT383 / 8 "350 kcmil350 kcmilSmal0.96 "Red180.41 "560SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA2CLNT14 1 Hål Smal tunga Standardpipa Cu Lug
210SEK /enhet