Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY AYPO300 Aluminium offsetadapter 300 Kcmil | AB6XHM 22P112

BURNDY AYPO300 Aluminium Offset Adapter 300 Kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6XHM Modell: AYPO300Korsreferens: 22P112
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
940SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL-offsetadapter
AnslutningstypStiftterminal
Diameter17 / 32 "
Höjd1.10
Längd3.08
Max. Spänning35 kvadratmeter
Max. Trådstorlek300 kcmil
Min. Trådstorlek2/0 AWG
TypAL / CU-kabel
Bredd1.11 "
TrådtypAL Str-Size, CU Str-Size

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Tenn-elektropläterad, gummiisolering

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTypBreddförp. Antal.Pris
BURNDY AYPO3 / 0 Aluminium offsetadapter 3/0 Awg | AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ". 852.803/0 AWG1 AWGAL / CU-kabel0.86 "1723SEK
BURNDY AYPO750 offsetadapter i aluminium 700 till 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO75013 / 16 "1.464.16700-750 kcmil500 kcmilAL / CU-kabel1.46 "11 585 kr
BURNDY AYPO4 / 0 Adapter för aluminiumoffset 4/0 Awg | AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ". 852.804/0 AWG1 AWGAL / CU-kabel0.86 "1775SEK
BURNDY AYPO600 Aluminium offsetadapter 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO60047 / 64 "1.464.02600 kcmil250 kcmilAL / CU-kabel1.46 "11 609 kr
BURNDY AYPO500 Aluminium offsetadapter 500 Kcmil | AB6XHH 22P108 AYPO50043 / 64 "1.313.43500 kcmil4/0 AWGAL / CU-kabel1.31 "11 315 kr
BURNDY AYPO250 Aluminium offsetadapter 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109 AYPO25015 / 32 "1.102.58250 kcmil1/0 AWGAL / CU-kabel1.11 "54 561 kr
BURNDY AYPO350 Aluminium offsetadapter 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO35037 / 64 "1.103.08350 kcmil3/0 AWGAL / CU-kabel1.11 "1920SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY AYPO300 Aluminium Offset Adapter 300 Kcmil
940SEK /enhet