Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA29A1 Kompressionsklämma i aluminium 1 hål 250 Kcmil | AB6RNB 22C409

BURNDY YA29A1 Aluminium Kompressionsterminal 1 Hål 250 Kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6RNB Modell: YA29A1Korsreferens: 22C409
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
656SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtt hål AL-kompressionsfäste
Body MaterialAluminium
Kabelstorlek250 kcmil
Kabelstorlek kod250 kcmil
Färg kodRed
AnslutningstypRak fat
Die kod324
Hålcentrum till slut0.63 "
Längd3.53 "
MaterialAluminium
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 2 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd1.27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blackburn ATL25012, T&B 60156

Produktvarianter

ProduktModellBreddKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdStud storlekPris
BURNDY YA28A1 Komprimeringsterminal i aluminium 1 hål 4/0 Awg. AB6RMT 22C401 YA28A11.17 "4/0 AWG4/0 AWGWhite2980.44 "3.26 "3 / 8 "638SEK
BURNDY YA26A1 Kompressionsterminal i aluminium 1 hål 2/0 Awg. AB6RMV 22C403 YA26A11.03 "2/0 AWG2/0 AWGOliv2970.63 "3.03 "1 / 2 "395SEK
BURNDY YA28A3 Komprimeringsterminal i aluminium 1 hål 4/0 Awg | AB6RMW 22C404 YA28A31.17 "4/0 AWG4/0 AWGWhite2980.63 "3.44 "1 / 2 "625SEK
BURNDY YA31A1 Komprimeringsterminal i aluminium 1 hål 350 Kcmil | AB6RNA 22C408 YA31A11.52 "350 kcmil350 kcmilBrun2990.63 "4.33 "1 / 2 "742SEK
BURNDY YA2CA3 Komprimeringsterminal i aluminium 1 hål 2 Awg | AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2 AWG2 AWGRosa3480.44 "2.56 "3 / 8 "229SEK
BURNDY YA25A3 Kompressionsterminal i aluminium 1 hål 1/0 Awg | AB6RNF 22C414 YA25A30.85 "1/0 AWG1/0 AWGTan2960.63 "2.67 "3 / 8 "321SEK
BURNDY YA26A6 Aluminiumkompressionsterminal 1 Hål 2/0 Awg | AB6RNH 22C416 YA26A60.67 "2/0 AWG2/0 AWGOliv2970.44 "2.79 "3 / 8 "395SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA29A1 Aluminium Kompressionsterminal 1 Hål 250 Kcmil
656SEK /enhet