BURNDY Jordningsklämmor för vattenrör


Filter
Typ: Kommersiell
StilModellBreddBody MaterialLedarstorlekLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekMonteraRod Dia.förp. Antal.Pris (ex moms)
A
C6
1.6 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG2.34 "2 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör1/2 "till 1" rör1133 SEK
B
C5
1.56 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör1/2 "till 1" rör5379 SEK
C
C11K16D
1.64 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG2.28 "2 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör, 3/8 "till 1" stång, # 4 till # 8 armeringsjärn3/8 "till 1" stång, 1/2 "till 1" rör1153 SEK
D
C11CSH2
1.75 "Massivt gjutet brons4/0 AWG8.5 "4/0 AWG-1/2 "till 1" rör1/2 "till 1" rör1595 SEK
E
C11CSH1
1.75 "Massivt gjutet brons6 AWG8.5 "6 AWG-1/2 "till 1" rör1/2 "till 1" rör1258 SEK
B
C11B
1.81 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör1/2 "till 1" rör5568 SEK
B
C11N
1.81 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör1/2 "till 1" rör5448 SEK
B
C11D
1.81 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör, nr 4 till # 8 armeringsjärn1/2 "till 1" rör5793 SEK
F
C61
2.07 "Massivt gjutet brons6 AWG till 8 AWG2.34 "6 AWG8 AWG1/2 "till 1" rör1/2 "till 1" rör1162 SEK
G
C11LH1
2.25 "Massivt gjutet brons6 AWG till 10 AWG3.23 "6 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör1/2 "till 1" rör1374 SEK
H
C22
2.38 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG3.63 "2 AWG10 AWG1-1 / 4 "till 2" rör1-1 / 4 "till 2" rör1281 SEK
I
C22D
2.38 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG3.63 "2 AWG10 AWG1-1 / 4 "till 2" rör1-1 / 4 "till 2" rör1552 SEK
J
C11LH2
2.56 "Massivt gjutet brons2/0 AWG till 10 AWG2.86 "2/0 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör1/2 "till 1" rör1539 SEK
K
C11HD4 / 0DB
2.65 "Massivt gjutet brons4/0 AWG till 8 AWG2.89 "4/0 AWG8 AWG1/2 "till 1" rör, 3/8 "till 1" stång, # 4 till # 8 armeringsjärn3/8 "till 1" stång, 1/2 "till 1" rör1578 SEK
L
C11LH3
2.69 "Massivt gjutet brons3/0 AWG till 10 AWG2.86 "3/0 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör1 "rör1739 SEK
M
C22HD4 / 0DB
2.89 "Massivt gjutet brons4/0 AWG till 8 AWG3.6 "4/0 AWG8 AWG1-1 / 4 "till 2" rör1-1 / 4 "till 2" rör1981 SEK
N
GG161
3"Kopparlegering1.5 "till 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "till 1-1 / 2" stång, 1-1 / 4 "rör12 944 SEK
N
GG171
3.25 "Kopparlegering1.88 "till 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "till 1-7 / 8" stång, 1-1 / 2 "rör13 295 SEK
N
GG181
3.69 "Kopparlegering2.38 "till 2"4.25 "2.38 "2"-2 "till 2-3 / 8" stång, 2 "rör13 682 SEK
O
GC22A
4.6 "Aluminium250 kcmil till 6 AWG6.31 "250 kcmil6 AWG-2-1 / 2 "till 4" rör11 144 SEK
B
C4
4.13 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG6.25 "2 AWG10 AWG2-1 / 2 "till 4" rör1/2 "till 4" rör1836 SEK
B
C8
4.29 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG8.34 "2 AWG10 AWG4-1 / 2 "till 6" rör4-1 / 2 "till 6" rör11 163 SEK

Jordningsklämmor för vattenrör

Burndy vattenledningsjordningsklämmor / vattenrörsklämmor ger mekanisk jordanslutning för stänger, remmar, kablar, stavar eller rör. De har aluminium / kopparlegering / massivgjuten bronskonstruktion för hög duktilitet, UV-beständighet och utmärkt elektrisk och värmeledningsförmåga. Dessa klämmor är integrerade med Durium U-bultar, muttrar och låsbrickor och är lämpliga med flätor för slipstänger och växelhandtag, och finns i längder från 2.25 till 8.5 tum.
Raptor Supplies erbjuder också kabelbrickans jordklämmor med ribbad hals för att förhindra rotation under installationen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?