Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY GG161 Rörjordklämma 1.25 tum | AB6QWM 22A988

BURNDY GG161 Pipe Ground Clamp 1.25 In

Finns i lager
Artikel: AB6QWM Modell: GG161Korsreferens: 22A988
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
2 944 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörjordklämma
Body MaterialKopparlegering
Ledarstorlek1.5 "till 1.25"
Längd3.5 "
Max. Ledarstorlek1.5 "
Min. Ledarstorlek1.25 "
Rod Dia.1-3 / 8 "till 1-1 / 2" stång, 1-1 / 4 "rör
TypKommersiell
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8535908060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddBody MaterialLedarstorlekLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekMonteraRod Dia.förp. Antal.Pris
BURNDY GG171 Rörjordklämma 1.5 tum | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "Kopparlegering1.88 "till 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "till 1-7 / 8" stång, 1-1 / 2 "rör13 295 kr
BURNDY GG181 Rörjordklämma 2 in | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "Kopparlegering2.38 "till 2"4.25 "2.38 "2"-2 "till 2-3 / 8" stång, 2 "rör13 682 kr
BURNDY C11N Pipe Ground Clamp 10AWG 2.25I PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör1/2 "till 1" rör5448SEK
BURNDY C11D Rörjordklämma 10AWG 2.25I PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör, nr 4 till # 8 armeringsjärn1/2 "till 1" rör5793SEK
BURNDY C22 Rörjordklämma 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG3.63 "2 AWG10 AWG1-1 / 4 "till 2" rör1-1 / 4 "till 2" rör1281SEK
BURNDY C5 Pipe Ground Clamp 10AWG 2.25I PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "till 1" rör1/2 "till 1" rör5379SEK
BURNDY C4 Pipe Ground Clamp 10AWG 6.25In | AB6QXX 22C024 C44.13 "Massivt gjutet brons2 AWG till 10 AWG6.25 "2 AWG10 AWG2-1 / 2 "till 4" rör1/2 "till 4" rör1836SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY GG161 Pipe Ground Clamp 1.25 In
2 944 kr /enhet