BUSSMANN AGW-seriens glas- och keramiksäkringar


Filter
Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 0.25 " , Säkringsstorlek/grupp: 7AG (6.35 mm x 22 mm) , Säkringstyp: Snabbt slag , Avbrottsbetyg: 1kA vid 32 VAC , Längd: 0.88 " , Mfr. Serier: AGW , Monteringssätt: Hållare / klämma , Förpackning: Bulk , Uppsägningstyp: Clip , Spänning (AC): 32 VAC
StilModellStrömResistensPris (ex moms)
A
AGW-2-1 / 2
2.5A-25 SEK
B
AGW-2
2A49 milli-ohm24 SEK
B
AGW-4
4A20.7 milli-ohm25 SEK
C
AGW-5
5A-19 SEK
D
AGW-6
6A12.4 milli-ohm19 SEK
E
AGW-7-1 / 2
7.5A-19 SEK
F
AGW-10
10A-19 SEK
G
AGW-15
15A-17 SEK
B
AGW-30
30A-19 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?