Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGW-4 patronglassäkring, snabbblåst, 32VAC, 4A, cylindrisk

Finns i lager
Artikel: BD2EJR Modell: AGW-4

Få det Maj 20, Måndag
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
25SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlassäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström4A
Diameter0.25 "
Säkringsstorlek / grupp7AG (6.35 mm x 22 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg1kA vid 32 VAC
Längd0.88 "
Tillverkare SerierAGW
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Resistens20.7 milli-ohm
UppsägningstypClip
Spänning (AC)32 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellStrömResistensPris
BUSSMANN AGW-2 patronglassäkring, snabbblåst, 32VAC, Cylindrisk | BC7VZY AGW-22A49 milli-ohm24SEK
BUSSMANN AGW-2-1/2 patron glassäkring, snabbblåst, 32VAC, 2.5A, Cylindrisk | BC8DZJ AGW-2-1 / 22.5A-25SEK
BUSSMANN AGW-5 patronglassäkring, snabbblåst, 32VAC, Cylindrisk | BC8JAR AGW-55A-19SEK
BUSSMANN AGW-6 patronglassäkring, snabbblåst, 32VAC, 6A, Cylindrisk | BC8PCV AGW-66A12.4 milli-ohm19SEK
BUSSMANN AGW-15 patronglassäkring, snabbblåst, 32VAC, 15A, Cylindrisk | BC8TNV AGW-1515A-17SEK
BUSSMANN AGW-7-1/2 patronglassäkring, snabbblåst, 32VAC, 7.5A, Cylindrisk | BC9HBC AGW-7-1 / 27.5A-19SEK
BUSSMANN AGW-10 patronglassäkring, snabbblåst, 32VAC, Cylindrisk | BD3HGN AGW-1010A-19SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGW-4 patronglassäkring, snabbblåst, 32VAC, 4A, cylindrisk
25SEK /enhet