BUSSMANN Amerikanska glassäkringar och keramiska säkringar: Serie AGX


Filter
Kroppsmaterial: Glas , Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 1 / 4 " , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould GGX , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Längd: 1" , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Fart: Snabbt agerande , Spänningsvärde: 250 VAC
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris (ex moms)
A
AGX-1
135A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5186 SEK
A
AGX-1-1 / 2
1.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5153 SEK
A
AGX-1/2
1/235A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5308 SEK
A
AGX-1/4
1/435A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5239 SEK
A
AGX-1/8
1/835A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5402 SEK
A
AGX-1/10
1/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5412 SEK
A
AGX-2
2100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5170 SEK
B
AGX-2-1 / 2
2.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5153 SEK
B
AGX-3
3100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5198 SEK
A
AGX-3/4
3/435A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5239 SEK
B
AGX-4
4200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5153 SEK
B
AGX-5
5200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5169 SEK
C
AGX-6
61kA vid 32 VAC, 200A vid 250 VAC, 200A vid 125 VAC5105 SEK
C
AGX-10
101kA vid 32 VAC, 200A vid 250 VAC, 200A vid 125 VAC5105 SEK
C
AGX-15
15200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5105 SEK
C
AGX-20
201 kA vid 32 VAC, 10 kA vid 125 VAC5112 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?